カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- Canon(2)
- CELDUC(3)
- CKD(1)
- Nikon(ニコン)(5)
- omron(オムロン)(2)
- STMicro(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エツミ(1)
- コニカミノルタ(1)
- スバル(1)
- ビクセン(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東洋アルミエコープロダクツ(1)
「a03100d」の検索結果

シール形ディップスイッチ A6D
Aratas(旧:omron)¥529税込¥5821個当日出荷から102日以内出荷シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上