カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- SMC(143)
- コガネイ(131)
- 住友重機械工業(23)
- ニッサン(18)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- omron(オムロン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- 富士電機(2)
- ハリケーン(2)
- 河淳(2)
- ミヤコ自動車(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- KITACO(2)
- ブランドをもっと見る
「a3da」の検索結果
特価

照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から89日以内出荷仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形) A3DA
Aratas(旧:omron)¥1,498税込¥1,6481個57日以内出荷保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)端子種別はんだづけ端子アズワン品番64-3334-74胴体形状丸胴形(Φ8mm)操作部正方形 白
照光押ボタンスイッチ用操作部 A3D
Aratas(旧:omron)¥499~税込¥549~1個50日以内出荷から84日以内出荷順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4