カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- omron(オムロン)(3)
- スズキ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- RS PRO(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- AMPHENOL(1)
- 日清紡マイクロデバイス(1)
「a6-002sn」の検索結果

スライドディップスイッチ A6SN
Aratas(旧:omron)¥199税込¥2191個81日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上