カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- Baumer(1)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(2)
- NTB(2)
- omron(オムロン)(5)
- OWON(オウオン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- X.A.M(2)
- グンゼ(1)
- ハリケーン(1)
- ミニター(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱(7)
- 伊東NC(1)
- 小野測器(1)
- 河村電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
「a6102」の検索結果

ディップスイッチ A6T
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から82日以内出荷豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
スライドディップスイッチ A6S-H
Aratas(旧:omron)¥269税込¥2961個当日出荷から82日以内出荷従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H
Aratas(旧:omron)¥349税込¥3841個当日出荷から82日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF
Aratas(旧:omron)¥289税込¥3181個当日出荷から82日以内出荷定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)