カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(2)
「a6h-2102」の検索結果

小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H
Aratas(旧:omron)¥259税込¥2851個当日出荷から81日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
スライドディップスイッチ A6S-H
Aratas(旧:omron)¥159税込¥1751個当日出荷から81日以内出荷従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上