カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- ELPA(8)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- ツチノ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「armh00b01630」の検索結果
特価

小形ドアスイッチ D3D
Aratas(旧:omron)(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から101日以内出荷圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
小形ドアスイッチ D3DC
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷保護構造IP00アクチュエータの種類プランジャ形端子種別コネクタ接続端子使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)300以下(初期値)定格抵抗負荷電流(A)0.1衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大500