カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 扶桑金属工業(7)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(1)
「b-1209-2」の検索結果

シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から87日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)