カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- アルインコ(1)
- 千代田通商(1)
- ミヤマ電器(1)
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- APEM(1)
「chs-04b(34)」の検索結果

スライドディップスイッチ A6E-N
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm