カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- omron(オムロン)(1)
「d2d-1002」の検索結果
特価

シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から112日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5