カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(32)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 日動工業(8)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- GENTOS(2)
- ELPA(1)
- 三菱電機(1)
- ニッサン(1)
- MICROCHIP(1)
- Carling Technologies(1)
- M5Stack(1)
「d2hw」の検索結果

シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から111日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5