カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
「d2mc-5f」の検索結果

軽トルク基本スイッチ D2MC
Aratas(旧:omron)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)