カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- SMC(17)
- omron(オムロン)(1)
「d2qw」の検索結果
特価

シール形極超小形基本スイッチ D2QW
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷カバーM3ねじ取りつけ保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm機械的耐久性50万回以上(30回/min)電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)120使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm