カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TRW(2)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- 富士電機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- モリタ宮田(1)
- brembo(1)
「d2sw-3」の検索結果

シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から117日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)