カテゴリ
- 制御機器(2)
- マイクロスイッチ(2)
絞り込み
アクチュエータの種類
-(1)
ヒンジ・アール・レバー形(2)
ヒンジ・レバー形(2)
ヒンジ・ローラ・レバー形(2)
ピン押ボタン形(2)
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- brembo(2)
- CKD(23)
- ELPA(1)
- honeywell(3)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(7)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- TRW(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Zippy(4)
- サンワサプライ(2)
- ハーフェレ(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ホンダ(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- AC125(1)
- AC250(1)
- DC30(2)
端子の種類
- -(1)
- はんだ付け端子(2)
- タブ端子(2)
- プリント基板用端子(2)
- リード線付(2)
「d2sw」の検索結果
特価
関連キーワード

シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から90日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら