カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • omron(オムロン)(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3c omron」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極超小形検出スイッチ D3C Aratas(旧:omron)

    極超小形検出スイッチ D3C

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個
    当日出荷
    スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
    質量(g)約0.3保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1~500mm/s接点仕様スライド定格抵抗負荷電流(A)0.1耐久性5万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30材質(接点)銀メッキ
  • Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • 小形基本スイッチ D3V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D3V

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)定格通電電流(A)0.1
  • 小形ドアスイッチ D3DC Aratas(旧:omron)

    小形ドアスイッチ D3DC

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    保護構造IP00アクチュエータの種類プランジャ形端子種別コネクタ接続端子使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)300以下(初期値)定格抵抗負荷電流(A)0.1衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大500
  • シール形極超小形基本スイッチ D2QW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2QW

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    カバーM3ねじ取りつけ保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm機械的耐久性50万回以上(30回/min)電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)120使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
  • プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
  • Dサブコネクタ XM3C Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
    種類Dサブコネクタ
  • SMD検出スイッチ D3SH Aratas(旧:omron)

    SMD検出スイッチ D3SH

    Aratas(旧:omron)
    ¥239,800税込¥263,780
    1パック(1000個)
    32日以内出荷
    種類マイクロスイッチ