カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- SMC(15)
- CKD(8)
- 水本機械製作所(7)
- SUS(エスユーエス)(4)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- GILSON(ギルソン)(3)
- ピーコック(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- KTC(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- ATEN(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 三和製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d3m-01l2」の検索結果
特価

超小形基本スイッチ D3M
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から87日以内出荷圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から116日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)