カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- Modes(3)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JTC(2)
- RS PRO(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
- 日本製紙クレシア(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 東洋技研(1)
- ワルター(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ミツビシ(1)
- MICROCHIP(1)
- SAMTEC(1)
- SIEMENS(1)
- 昭電(1)
- ブランドをもっと見る
「dc 1643」の検索結果

パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から81日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から111日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5