カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • ニッサン(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • omron(オムロン)(9)
  • KSフィルター(5)
  • SMC(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アライドテレシス(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • 河村電器産業(2)
  • 協進電機(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 三菱電機(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eg-2a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    1,098税込1,208
    1個
    71日以内出荷から77日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    1,098税込1,208
    1個
    77日以内出荷から90日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)