カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- HAKKO(白光)(29)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- NACHI(不二越)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(11)
- ファイコン(1)
- ファーストレイト(1)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱(6)
- 三菱ふそう(4)
- 三菱電機(1)
- 日進(10)
「fr-410」の検索結果

ピアノDIPスイッチ 4極、長レバータイプ
Aratas(旧:omron)¥179税込¥1971個3日以内出荷。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極)アズワン品番67-0361-34