カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g6rn-1」の検索結果

パワーリレー G6RN
Aratas(旧:omron)¥469~税込¥516~1個当日出荷から81日以内出荷1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応