カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
「m2dt-90a1」の検索結果

表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から77日以内出荷押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)