カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • CKD(2)
  • GREAT TOOL(1)
  • MOFT(モフト)(5)
  • NTB(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • PHASS(2)
  • SMC(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • イシハシ精工(4)
  • エスコ(4)
  • オリエンタルモーター(1)
  • タンガロイ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • ホンダ(6)
  • マサル工業(4)
  • ユニーズ(4)
  • 三相電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md42」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2

    Aratas(旧:omron)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
  • パネル取りつけタイプ/プラグ XS5M Aratas(旧:omron)

    パネル取りつけタイプ/プラグ XS5M

    Aratas(旧:omron)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    適合AWG20~AWG28(電線)種類ソルダーカップ 端子
  • 丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2

    Aratas(旧:omron)
    ¥609税込¥670
    1個
    5日以内出荷から71日以内出荷
    タイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)適合電線径AWG22~28固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
  • パネル取付用コネクタ(プラグ) ディップ端子 Aratas(旧:omron)

    パネル取付用コネクタ(プラグ) ディップ端子

    Aratas(旧:omron)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    87日以内出荷
    仕様パネル取付用コネクタ(プラグ) ディップ端子種類電源用コネクタ