カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- omron(オムロン)(4)
- ユニーズ(4)
- ANEX(3)
- イシハシ精工(3)
- タンガロイ(3)
- エスコ(2)
- マサル工業(2)
- カクタ(1)
- 三相電機(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベッセル(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「md52」の検索結果

コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から63日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2
Aratas(旧:omron)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から69日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金