カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(36)
- 富士電機(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
「omron a16-2」の検索結果
特価

押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から102日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1