カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- 東芝(5)
- RENESAS(5)
- PRECI-DIP(2)
- シャープ(1)
- ニチコン(1)
- ISOCOM(1)
- LITE-ON(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
「ps2501-4-a」の検索結果
特価

ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1