カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- RS PRO(53)
- コガネイ(35)
- SMC(18)
- 岡崎精工(9)
- カナフジ電工(5)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 近藤製作所(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- omron(オムロン)(3)
- 日研工作所(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- QSP(3)
- MOXA(3)
- 島津製作所(2)
- ナカバヤシ(2)
- 天満紙器(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- XYZプリンティング(2)
- ブランドをもっと見る
「rs-102」の検索結果
特価

ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R
Aratas(旧:omron)¥319税込¥3511個当日出荷から81日以内出荷ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RV
Aratas(旧:omron)¥379税込¥4171個当日出荷から81日以内出荷ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。質量(g)約0.8使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
サーフェス・マウントロータリーディップスイッチ A6RS
Aratas(旧:omron)¥319税込¥3511個81日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+80接触抵抗(mΩ)200以下絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)