カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- INAX(LIXIL)(1)
- JAPANNEXT(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KSフィルター(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(226)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イノック(2)
- カナレ電気(1)
- フジトク(4)
- ヨシタケ(2)
- 京セラ(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- 日本精器(1)
- 東洋バルヴ(4)
「tn-20a」の検索結果
特価

ディップスイッチ A6TN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から82日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上