カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • JAPANNEXT(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • KSフィルター(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • SMC(227)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イノック(2)
  • カナレ電気(1)
  • パナソニックコネクト(1)
  • フジトク(4)
  • ヨシタケ(2)
  • 京セラ(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 日本精器(1)
  • 東洋バルヴ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn20a」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上