カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 雅(12)
- エスコ(2)
- KEIBA(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 丸善織物(1)
- ニッサン(1)
「ts-21a」の検索結果

極超小型トグルスイッチ A9TS
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から87日以内出荷接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500