カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
「vx-51-1a3」の検索結果
特価

小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から101日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)