カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • SMC(523)
  • ニッサン(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • JVC(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • NTB(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ユニカー工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • Vesrah(1)
  • SBS(1)
  • CoolingDoor(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • CWORKS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xc5a」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINコネクタ XC5A Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5AAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
349税込384
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から98日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
DINコネクタ XC5B Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5BAratas(旧:omron)
319税込351
1個
当日出荷から51日以内出荷
XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) Aratas(旧:omron)XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)Aratas(旧:omron)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
DINコネクタ XC5D Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5DAratas(旧:omron)
309税込340
1個
当日出荷から86日以内出荷
DINコネクタ   XC5 Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5Aratas(旧:omron)
319税込351
1個
51日以内出荷から98日以内出荷
プラグ(ICソケット - コネクタ - DINコネクタ) XC5 Aratas(旧:omron)プラグ(ICソケット - コネクタ - DINコネクタ) XC5Aratas(旧:omron)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
DINコネクタ XC5E Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5EAratas(旧:omron)
299税込329
1個
51日以内出荷
DINコネクタ XC5C Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5CAratas(旧:omron)
389税込428
1個
51日以内出荷
DINコネクタ XC5G Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5GAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
659税込725
1個
53日以内出荷
DINコネクタ XC5K Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5KAratas(旧:omron)
399税込439
1個
53日以内出荷から81日以内出荷
DINコネクタ XC5H Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5HAratas(旧:omron)
679税込747
1個
55日以内出荷
DINコネクタ XC5F Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5FAratas(旧:omron)
399税込439
1個
55日以内出荷から97日以内出荷
DINコネクタ XC5M Aratas(旧:omron)DINコネクタ XC5MAratas(旧:omron)
1個
欠品中