カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
「xc5b-5021」の検索結果

DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から112日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)