カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xg4t-2604」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20