カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • アラデン(3)
  • ユニカー工業(1)
  • SBS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xj8a」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短絡ソケット XG8A Aratas(旧:omron)

    短絡ソケット XG8A

    Aratas(旧:omron)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷
    ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • 短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C Aratas(旧:omron)

    短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C

    Aratas(旧:omron)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • 短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B Aratas(旧:omron)

    短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B

    Aratas(旧:omron)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。
    規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)