カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- ALBA(アルバ)(3)
- brembo(1)
- ELPA(1)
- KITACO(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- 象印マホービン(2)
「xj8b」の検索結果
特価

短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B
Aratas(旧:omron)¥64~税込¥70~1個当日出荷から92日以内出荷ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)