カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- ニッサン(17)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ALBA(アルバ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- SANDVIK(2)
- サンドビック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 多摩電子(1)
- 神津精機(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「xm3a」の検索結果
特価

Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B
Aratas(旧:omron)¥569~税込¥626~1個当日出荷から81日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C
Aratas(旧:omron)¥599税込¥6591個当日出荷から81日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)