カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • omron(オムロン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • GENTOS(2)
  • KSフィルター(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xm3d」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバー(形XM3B/D/Fソケット専用)保持リングなし Aratas(旧:omron)

    ダストカバー(形XM3B/D/Fソケット専用)保持リングなし

    Aratas(旧:omron)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~85
  • Dサブコネクタ XM3F Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM3F

    Aratas(旧:omron)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    種類Dサブコネクタ
  • Dサブコネクタ アース金具(形XM3B専用) Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ アース金具(形XM3B専用)

    Aratas(旧:omron)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    仕様固定具側タップ穴
  • Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

    Aratas(旧:omron)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
    形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
  • Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3F Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3F

    Aratas(旧:omron)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)総合挿入力極数×3.33N以下シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(シェル)鋼処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
  • Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • Dサブコネクタ XM3C Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
    種類Dサブコネクタ
  • Dサブコネクタ XM3B Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM3B

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中