カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- カシオ計算機(10)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- NS(日進工具)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 長野計器(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 大洋ツール(1)
- Metallico(1)
- SBS(1)
- BRAKING(1)
- 渡辺電機工業(1)
「xr-36」の検索結果

ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から6日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1