カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(12)
- AOHI(アオハイ)(3)
- SMC(2)
- ELPA(2)
- NETGEAR(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- アライドテレシス(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- GMB(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- プリンストン(1)
- ボンフォーム(1)
- コミネ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Vesrah(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
「xs2g」の検索結果

丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2
Aratas(旧:omron)¥609税込¥6701個5日以内出荷から71日以内出荷タイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)適合電線径AWG22~28固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金