カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs2m-d524-4」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2

    Aratas(旧:omron)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金