カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- サトーパーツ(11)
- omron(オムロン)(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- SBS(1)
「xs2p」の検索結果

丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2
Aratas(旧:omron)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から62日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上