カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- サトーパーツ(11)
- omron(オムロン)(5)
- PROST's(3)
- AOHI(アオハイ)(2)
- SMC(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- アイオン(1)
「xs5p」の検索結果

M12パネル取り付け プリント基板用ストレート端子
Aratas(旧:omron)¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷仕様M12パネル取り付け種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様ディップ端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法ディップ端子保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-56メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
その他(産業用) XS6
Aratas(旧:omron)¥2,398税込¥2,6381個72日以内出荷仕様M12パネル取り付け極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き)保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-59メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)