カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
「xw4e-02c1-v1」の検索結果
特価

プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から109日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から116日以内出荷単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。