カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- SMC(171)
- PROST's(10)
- ビーエム機器(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- 明邦化学(4)
- BASEMAN(4)
- CKD(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ニッサン(3)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
- EPSON(2)
- omron(オムロン)(2)
- 理研計測器(2)
- 佐文工業所(2)
- ブルークロスエマージェンシー(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イーグルクランプ(1)
- エーワン[ラベル](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bm500」の検索結果
特価

モバイルベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C温度測定範囲(℃)-10~60アンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2インターフェース光通信、USB通信、Bluetooth4.2、モバイル通信(4G)、特定小電力無線電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)~90
T&D ACアダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷仕様入力 AC 100-240V出力 DC5V, 3A周波数 50/60Hzセット内容ケーブル1.2m対応機種RTR500BM,RTR-6BD,RTR-500MBS-A, RTR-500MBS,RTR-5W,TR-7Wシリーズ,WDR-3アズワン品番61-8494-28RoHS指令(10物質対応)対応