カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- azbil(旧:山武)(8)
- SMC(6)
- エスコ(1)
- ダイニチ工業(1)
- 日東工業(1)
- KYO-EI(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c7035a1064」の検索結果

照度UVセンサ
T&D(ティアンドデイ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応