カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- HIOKI(日置電機)(15)
- 横河計測(3)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hioki 9782」の検索結果

4-20mAモジュール
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個欠品中仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma