カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rtr-505bl」の検索結果
特価

Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から30日以内出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
おんどとり用大容量バッテリーパック
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(1個)当日出荷セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
壁面アタッチメント
T&D(ティアンドデイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ
T&D(ティアンドデイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様熱電対センサ Kセット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-17RoHS指令(10物質対応)対応
T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ
T&D(ティアンドデイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様熱電対センサ Tセット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-19