カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rtr-507b」の検索結果
特価

Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から30日以内出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
T&D 大容量バッテリパック
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
T&D 外部電源アダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
高精度温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷測定項目温度/湿度ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分湿度測定範囲(%RH)0~99
メンテナンスセット
T&D(ティアンドデイ)¥999税込¥1,0991個当日出荷定期交換用メンテナンスセットです。付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応