カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rtr500bc」の検索結果
特価

ACアダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C温度測定範囲(℃)-10~60アンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2インターフェース光通信、USB通信、Bluetooth4.2、モバイル通信(4G)、特定小電力無線電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)~90