カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rtr502bl」の検索結果

フッ素樹脂被膜センサ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり用大容量バッテリーパック
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(1個)当日出荷セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年